品番 : EA826VK-72
品名 : 220mm/#100 ダイヤモンド ハビリスやすり(半丸)
仕様
| 全長 | 220mm | コーティング長 | 110mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#100 | 形状 | 半丸(12.6×3.9mm) |
| シャンク部 | 角柄 | ||
| 日本独自規格のやすりを模した形状の為、なじみがあり使いやすいです。 | |||
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0579ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

