詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VL-12

品名 : 200x10x0.32mm/ #600 ダイヤモンド鑢(極薄刃)

仕様

全長 200mm コーティング長 50mm×2mm(片面のみ)
粒度 #600 形状 平(幅:10mm・厚み:0.32mm)
従来のヤスリでは不可能な、狭い箇所やデリケートな箇所の仕上げに最適です。
追加説明
カタログ価格

8,830 (税抜)/ 9,713 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/17 23:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0581ページ
バリエーション一覧
EA826VL-12 200x10x0.32mm/ #600 ダイヤモンド鑢(極薄刃)
EA826VL-13 200x10x0.35mm/ #325 ダイヤモンド鑢(極薄刃)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top