品番 : EA826VL-13
品名 : 200x10x0.35mm/ #325 ダイヤモンド鑢(極薄刃)
仕様
| 全長 | 200mm | コーティング長 | 50mm×2mm(片面のみ) |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #325 | 形状 | 平(幅:10mm・厚み:0.35mm) |
| 従来のヤスリでは不可能な、狭い箇所やデリケートな箇所の仕上げに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,830 円(税抜)/ 9,713 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/04/05 05:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0581ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA826VL-12 200x10x0.32mm/ #600 ダイヤモンド鑢(極薄刃) |
| EA826VL-13 200x10x0.35mm/ #325 ダイヤモンド鑢(極薄刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
