詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VL-21

品名 : 180x12.7x0.2mm/ #600 ダイヤモンド鑢(極薄刃)

柔軟性があり、薄型の為、狭い隙間などに最適です

仕様

全長 180mm コーティング長 50mm
粒度 #600 形状 薄型フラット(先端R)
(幅:12.7mm・厚み:0.2mm)
材質 バネ鋼
柔軟性があり、薄型の為狭い隙間などに最適です。
追加説明
カタログ価格

11,300 (税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/11/05 20:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0591ページ
バリエーション一覧
EA826VL-19 180x12.7x0.1mm/#1200 ダイヤモンド鑢(極薄刃)
EA826VL-21 180x12.7x0.2mm/ #600 ダイヤモンド鑢(極薄刃)
EA826VL-22 180x12.7x0.3mm/ #600 ダイヤモンド鑢(極薄刃)
EA826VL-23 180x12.7x0.4mm/ #325 ダイヤモンド鑢(極薄刃)
EA826VL-24 180x12.7x0.5mm/ #325 ダイヤモンド鑢(極薄刃)
EA826VL-25 180x12.7x0.6mm/ #200 ダイヤモンド鑢(極薄刃)
EA826VL-26 180x12.7x0.8mm/ #200 ダイヤモンド鑢(極薄刃)
EA826VL-27 180x12.7x0.9mm/ #140 ダイヤモンド鑢(極薄刃)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top