品番 : EA826VL-25
品名 : 180x12.7x0.6mm/ #200 ダイヤモンド鑢(極薄刃)
柔軟性があり、薄型の為、狭い隙間などに最適です
仕様
| 全長 | 180mm | コーティング長 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #200 | 形状 | 薄型フラット(先端R) (幅:12.7mm・厚み:0.6mm) |
| 材質 | バネ鋼 | ||
| 柔軟性があり、薄型の為狭い隙間などに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,650 円(税抜)/ 9,515 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/27 18:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0581ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
