詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VL-41

品名 : 57x30x0.38mm/#1200 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)

薄型で柔軟性がある為、狭い隙間等で使用できます

仕様

全長 57mm コーティング長 30mm
厚み 0.38mm 粒度 電着ダイヤモンド#1200
ヤスリ幅 20mm 材質 ダイヤモンド粒
用途 プラスチックの型やアルミニウムなどに。 ハンドル EA826VL-0(別売)
薄型フラット(砲弾型)
追加説明
カタログ価格

5,410 (税抜)/ 5,951 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/27 19:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0581ページ
バリエーション一覧
EA826VL-41 57x30x0.38mm/#1200 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
EA826VL-42 57x30x0.40mm/ #600 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
EA826VL-43 57x30x0.50mm/ #325 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
EA826VL-44 57x30x0.55mm/ #200 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
EA826VL-45 57x30x0.60mm/ #140 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
EA826VL-46 57x30x0.70mm/ #100 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top