品番 : EA826VL-44
品名 : 57x30x0.55mm/ #200 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
薄型で柔軟性がある為、狭い隙間等で使用できます
仕様
| 全長 | 57mm | コーティング長 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.55mm | 粒度 | 電着ダイヤモンド#170/#200 |
| ヤスリ幅 | 20mm | 材質 | ダイヤモンド粒 |
| 用途 | プラスチックの型やアルミニウムなどに。 | ハンドル | EA826VL-0(別売) |
| 薄型フラット(砲弾型) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/03 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0581ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA826VL-0 : やすりハンドル(薄型フラット刃用) |
ウェブカタログ画像
拡大
