品番 : EA826VL-63
品名 : 57x30x0.50mm/# 325 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃)
仕様
| 全長 | 170mm | コーティング長 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #270/325 | 厚み | 0.5mm |
| やすり全長 | 57mm | やすり幅 | 20mm |
| 材質 | ダイヤモンド粒 | 用途 | プラスチックの型やアルミニウム等に。 |
| 薄型フラット(砲弾型) | |||
| 薄型で柔軟性がある為、狭い隙間等で使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/17 23:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0581ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA826VL-0 : やすりハンドル(薄型フラット刃用) |
| 部品 | EA826VL-43 : 57x30x0.50mm/ #325 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
