詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VL-61

品名 : 57x30x0.38mm/#1200 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃)

仕様

全長 170mm コーティング長 30mm
粒度 #1200 厚み 0.38mm
やすり全長 57mm やすり幅 20mm
材質 ダイヤモンド粒 用途 プラスチックの型やアルミニウム等に。
薄型フラット(砲弾型)
薄型で柔軟性がある為、狭い隙間等で使用できます。
追加説明
カタログ価格

5,700 (税抜)/ 6,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/07 20:07現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0581ページ
バリエーション一覧
EA826VL-61 57x30x0.38mm/#1200 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃)
EA826VL-62 57x30x0.40mm/# 600 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃)
EA826VL-63 57x30x0.50mm/# 325 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃)
EA826VL-64 57x30x0.55mm/# 200 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃)
EA826VL-65 57x30x0.60mm/# 140 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃)
EA826VL-66 57x30x0.70mm/# 100 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top