品番 : EA826VM-106
品名 : 4.3 x 50mm ダイヤモンド鑢(三角・ショート/#140)
プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適です
仕様
全長 | 50mm | コーティング長 | 15mm |
---|---|---|---|
粒度 | 電着ダイヤモンド#140 | 形状 | 三角(4.3mm) |
シャンク部 | 丸柄 | 軸径 | 3mm |
ハンドル | EA826VM-0(別売) | ||
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/06/17 10:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0590ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用) |
関連商品 | EA159SR-1 : 21,000spm/1.0~3.2mm エアーやすり |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)