詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VM-104

品名 : 2.3 x 50mm ダイヤモンド鑢(三角・ショート/#140)

プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適です

仕様

全長 50mm コーティング長 15mm
粒度 電着ダイヤモンド#140 形状 三角(2.3mm)
シャンク部 丸柄 軸径 3mm
ハンドル EA826VM-0(別売)
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,500 (税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/06/17 05:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0590ページ

代替品

EA826VM-94
バリエーション一覧
EA826VM-101 φ1.3 x 50mm ダイヤモンド鑢(丸・ショート/#140)
EA826VM-102 φ2.3 x 50mm ダイヤモンド鑢(丸・ショート/#140)
EA826VM-104 2.3 x 50mm ダイヤモンド鑢(三角・ショート/#140)
EA826VM-105 3.3 x 50mm ダイヤモンド鑢(三角・ショート/#140)
EA826VM-106 4.3 x 50mm ダイヤモンド鑢(三角・ショート/#140)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状:三角

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top