品番 : EA826VM-94
品名 : 2.3 x 50mm ダイヤモンド鑢(三角・ショート/#200)
プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適です
仕様
全長 | 50mm | コーティング長 | 15mm |
---|---|---|---|
シャンク部 | 丸柄 | 軸径 | 3mm |
ハンドル | EA826VM-0(別売) | 形状 | 三角(2.3mm) |
粒度 | 電着ダイヤモンド#200 | ||
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/15 06:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0607ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用) |
関連商品 | EA159SR-1 : 21,000spm/1.0~3.2mm エアーやすり |
拡大