詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VM-11

品名 : 5.1x1.6x85mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#140)

金型全般の研削作業に最適です

仕様

全長 85mm コーティング長 45mm
粒度 電着ダイヤモンド#140 形状 平(5.1×1.6mm)
ハンドル EA826VM-0、-10(別売) シャンク部 丸柄
軸径 3mm
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,800 (税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0580ページ

代替品

EA826VM-12
バリエーション一覧
EA826VM-11 5.1x1.6x85mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#140)
EA826VM-12 5.1x1.6x85mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
EA826VM-21 φ3.0 x 85mm ダイヤモンド鑢(丸・ショート/#140)
EA826VM-22 φ3.0 x 85mm ダイヤモンド鑢(丸・ショート/#200)
EA826VM-31 5.1x2.1x85mm ダイヤモンド鑢(半丸・ショート/#140)
EA826VM-32 5.1x2.1x85mm ダイヤモンド鑢(半丸・ショート/#200)
EA826VM-41 4.7x2.3x85mm ダイヤモンド鑢(燕尾・ショート/#140)
EA826VM-42 4.7x2.3x85mm ダイヤモンド鑢(燕尾・ショート/#200)
ウェブカタログ画像
  • 先端サイズ:5.1×1.6mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top