品番 : EA826VM-31
品名 : 5.1x2.1x85mm ダイヤモンド鑢(半丸・ショート/#140)
金型全般の研削作業に最適です
仕様
| 全長 | 85mm | コーティング長 | 45mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#140 | 形状 | 半丸(5.1×2.1mm) |
| ハンドル | EA826VM-0(別売) | シャンク部 | 丸柄 |
| 軸径 | 3mm |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/24 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0580ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用) |
