詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VM-3

品名 : #140/4本組 ダイヤモンドやすり(精密用)

金型全般の研削作業に最適です

仕様

<セット内容> 4本組
・平:5×1mm
・丸:φ3mm
・半丸:5×2mm
・燕尾:5×2mm
全長 85mm
コーティング長 45mm 粒度 電着ダイヤモンド#140
やすりハンドル長 95mm ハンドル直径 最大19.5mm
軸径 3mm
金型全般の研削作業に最適です
追加説明
アイコン
カタログ価格

19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0580ページ

代替品

EA826VM-4
  • 品番

    EA826VM-4

  • コメント

    #200 セット

バリエーション一覧
EA826VM-3 #140/4本組 ダイヤモンドやすり(精密用)
EA826VM-4 #200/4本組 ダイヤモンドやすり(精密用)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状
  • 先端形状
  • 先端形状
  • 先端形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top