品番 : EA826VM-4
品名 : #200/4本組 ダイヤモンドやすり(精密用)
金型全般の研削作業に最適です
仕様
| <セット内容> | 4本組 ・平:5×1mm ・丸:φ3mm ・半丸:5×2mm ・燕尾:5×2mm |
全長 | 85mm |
|---|---|---|---|
| コーティング長 | 45mm | 粒度 | 電着ダイヤモンド#200 |
| やすりハンドル長 | 95mm | ハンドル直径 | 最大19.5mm |
| 軸径 | 3mm | ||
| 金型全般の研削作業に最適です | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0580ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA826VM-3 #140/4本組 ダイヤモンドやすり(精密用) |
| EA826VM-4 #200/4本組 ダイヤモンドやすり(精密用) |
ウェブカタログ画像
拡大
