品番 : EA826VM-54
品名 : 5.2x1.2x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適です
仕様
| 全長 | 50mm | コーティング長 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#200 | 形状 | 平(5.2×2.1mm) |
| シャンク部 | 丸柄 | 軸径 | 3mm |
| ハンドル | EA826VM-0(別売) | ||
| EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/24 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0580ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用) |
| 関連商品 | EA159SR-1 : 21,000spm/1.0~3.2mm エアーやすり |
ウェブカタログ画像
拡大
