詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VM-59

品名 : 5.2x2.3x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)

プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適です

仕様

全長 50mm コーティング長 15mm
粒度 電着ダイヤモンド#200 形状 平(5.2×2.3mm)
シャンク部 丸柄 軸径 3mm
ハンドル EA826VM-0(別売)
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/24 19:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0580ページ
バリエーション一覧
EA826VM-51 2.2x1.1x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
EA826VM-52 3.2x1.1x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
EA826VM-53 4.2x1.1x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
EA826VM-54 5.2x1.2x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
EA826VM-55 5.2x2.1x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
EA826VM-56 2.2x1.3x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
EA826VM-57 3.2x1.3x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
EA826VM-58 4.2x1.3x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
EA826VM-59 5.2x2.3x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
EA826VM-60 5.2x2.3x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
EA826VM-61 4.0x0.6x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
EA826VM-62 4.3x1.2x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状:平

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top