品番 : EA826VN-16
品名 : φ4.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)
独自のデザインで小径ながらとても頑丈なやすりです
仕様
| 全長 | 140mm | コーティング長 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#140 | 形状(mm) | 丸(φ4) |
| シャンク部 | 丸柄 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/08/27 18:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0580ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
