詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VN-18

品名 : φ5.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)

独自のデザインで小径ながらとても頑丈なやすりです

仕様

全長 140mm コーティング長 70mm
粒度 電着ダイヤモンド#140 形状(mm) 丸(φ5)
シャンク部 丸柄
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,730 (税抜)/ 5,203 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/08/02 23:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0580ページ
バリエーション一覧
EA826VN-11 φ3.4x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)
EA826VN-13 φ4.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)
EA826VN-15 φ3.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)
EA826VN-16 φ4.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)
EA826VN-17 φ4.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)
EA826VN-18 φ5.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top