品番 : EA826VN-21
品名 : φ0.4mm ダイヤモンドワイヤーやすり(丸/#600)
必要な角度に曲げて使用することができ、狭い溝状の曲面形状の加工に適しています
仕様
| 全長 | 130mm | コーティング長 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#600 | 形状(mm) | 丸(φ0.4) |
| コーティング部:中央のみ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,010 円(税抜)/ 6,611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/02 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0580ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
