詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VN-42

品名 : φ0.8mm ダイヤモンドワイヤーやすり(丸/#170-200)

仕様

全長 130mm コーティング長 70mm
粒度 電着ダイヤモンド#170~200 形状(mm) 丸(φ0.8)
★必要な角度に曲げて使用することができ、狭い溝状の曲面形状の加工に適しています。
コーティング部:中央のみ
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,010 (税抜)/ 6,611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/02 23:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0580ページ
バリエーション一覧
EA826VN-21 φ0.4mm ダイヤモンドワイヤーやすり(丸/#600)
EA826VN-31 φ0.5mm ダイヤモンドワイヤーやすり(丸/#270-325)
EA826VN-41 φ0.6mm ダイヤモンドワイヤーやすり(丸/#170-200)
EA826VN-42 φ0.8mm ダイヤモンドワイヤーやすり(丸/#170-200)
EA826VN-43 φ1.0mm ダイヤモンドワイヤーやすり(丸/#170-200)
EA826VN-44 φ1.5mm ダイヤモンドワイヤーやすり(丸/#170-200)
EA826VN-45 φ2.0mm ダイヤモンドワイヤーやすり(丸/#170-200)
ウェブカタログ画像
  • ★必要な角度に曲げて使用することができ、狭い溝状の曲面形状の加工に適しています。
  • 丸

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top