品番 : EA826VP-104
品名 : 100x10mm/# 600 ダイヤモンドシート(ホルダー付)
薄型で柔軟性がある為、狭い隙間等で使用できます。
仕様
全長 | 215mm | シート長 | 100mm |
---|---|---|---|
シート幅 | 10mm | 粒度 | #600 |
厚み | 0.27mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 18:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0608ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA826VP-111 100x10mm/#2800 ダイヤモンドシート(ホルダー付) |
EA826VP-101 100x10mm/#1200 ダイヤモンドシート(ホルダー付) |
EA826VP-104 100x10mm/# 600 ダイヤモンドシート(ホルダー付) |
EA826VP-107 100x10mm/# 325 ダイヤモンドシート(ホルダー付) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA826VP-4 : 10x100mm/# 600 ダイヤモンドシート |
拡大