品番 : EA826VP-21
品名 : 25x150mm/#2500 ダイヤモンド研磨シート
多用途に使用でき、特に平面の光沢仕上げに適しています
仕様
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#2500 | サイズ | 25×150mm |
|---|---|---|---|
| 砥粒 | ダイヤモンド | 基材 | ポリエステル |
| 厚み | 0.3~0.4㎜ | ||
| 粘着材付で治具等に貼り付けられます。 | |||
| 耐久性、高引張り強度、耐熱性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/12 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0581ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
