詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VP-23

品名 : 25x150mm/#1000 ダイヤモンド研磨シート

多用途に使用でき、特に平面の光沢仕上げに適しています

仕様

粒度 #1000 サイズ 25×150mm
砥粒 ダイヤモンド(電着) 基材 ポリエステル
厚み 0.3~0.4㎜
粘着材付で治具等に貼り付けられます。
耐久性、高引張り強度、耐熱性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/12 22:50現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0581ページ
バリエーション一覧
EA826VP-25 25x150mm/#325/400 ダイヤモンド研磨シート
EA826VP-21 25x150mm/#2500 ダイヤモンド研磨シート
EA826VP-22 25x150mm/#1250 ダイヤモンド研磨シート
EA826VP-23 25x150mm/#1000 ダイヤモンド研磨シート
EA826VP-24 25x150mm/# 600 ダイヤモンド研磨シート
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top