品番 : EA826VR-11
品名 : 55mm/3.2mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(平/#140)
アクセスが困難な内面研削作業に最適です
仕様
| 全長 | 55mm | 粒度 | 電着ダイヤモンド#140 |
|---|---|---|---|
| 形状 | 平(3.3×1.5×15mm) | 軸径 | 3.2mm |
| ハンドル | EA826VM-0、-10(別売) |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/24 18:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0580ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用) |
| オプション | EA826VM-10 : 3.0mm やすりハンドル(精密用) |
ウェブカタログ画像
拡大

