詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VR-21

品名 : 55mm/3.2mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(丸/#140)

アクセスが困難な内面研削作業に最適です

仕様

全長 55mm 粒度 電着ダイヤモンド#140
形状 丸(φ2.3×20mm) 軸径 3.2mm
ハンドル EA826VM-0(別売)
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/24 18:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0580ページ

代替品

EA826VR-22
バリエーション一覧
EA826VR-11 55mm/3.2mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(平/#140)
EA826VR-12 55mm/3.2mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(平/#200)
EA826VR-21 55mm/3.2mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(丸/#140)
EA826VR-22 55mm/3.2mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(丸/#200)
EA826VR-31 55mm/3.2mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(刀刃/#140)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top