品番 : EA826VR-2
品名 : #200 ダイヤモンド鏝やすり(3本組)
アクセスが困難な内面研削作業に最適です
仕様
| <セット内容> | ・平:3.3×1.5×15mm ・丸:φ2.3×20mm ・刀刃:3.8×1.2×17mm ・グリップ:120mm |
全長 | 55mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#200 | 軸径 | 3.2mm |
| ヤスリ装着時全長 | 約145mm | 材質 | アルミ製(本体) |
| 使用方法 | 1.チャックを反時計方向に回して少し緩めます。 2.適正な軸径を持つ先端工具のシャフトを深く差し込みます。 3.チャックを時計方向に締めて、先端工具が抜け落ちない事を確認してから使用してください。 |
||
| 3爪 | |||
| 六角軸 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,590 円(税抜)/ 8,349 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/08 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0580ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA826VR-1 #140 ダイヤモンド鏝やすり(3本組) |
| EA826VR-2 #200 ダイヤモンド鏝やすり(3本組) |
ウェブカタログ画像
拡大

