詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VR-4

品名 : #200 ダイヤモンド鏝やすり(3本組)

アクセスが困難な内面研削作業に最適です

仕様

<セット内容> ・平:3.3×1.5×15mm
・丸:φ2.3×20mm
・刀刃:3.8×1.2×17mm
全長 ハンドル:95mm
ヤスリ:55mm
粒度 電着ダイヤモンド#200 軸径 3mm
ハンドルは3mmシャンクの精密ヤスリに使用できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,670 (税抜)/ 8,437 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/08 02:59現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0580ページ
バリエーション一覧
EA826VR-3 #140 ダイヤモンド鏝やすり(3本組)
EA826VR-4 #200 ダイヤモンド鏝やすり(3本組)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状
  • 先端形状
  • 先端形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top