品番 : EA826VR-3
品名 : #140 ダイヤモンド鏝やすり(3本組)
アクセスが困難な内面研削作業に最適です
仕様
| <セット内容> | ・平:3.3×1.5×15mm ・丸:φ2.3×20mm ・刀刃:3.8×1.2×17mm |
全長 | ハンドル:95mm ヤスリ:55mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#140 | 軸径 | 3mm |
| アクセスが困難な内面研削作業に最適です | |||
| ハンドルは3mmシャンクの精密ヤスリに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,670 円(税抜)/ 8,437 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/08 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0580ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA826VR-3 #140 ダイヤモンド鏝やすり(3本組) |
| EA826VR-4 #200 ダイヤモンド鏝やすり(3本組) |
ウェブカタログ画像
拡大
