詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VS-4

品名 : 0.65mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)

極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です

仕様

全長 50mm コーティング長 30mm
粒度 電着ダイヤモンド#230 形状 丸(0.80mm)
軸径 3mm
小径穴用
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,320 (税抜)/ 4,752 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/14 13:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0580ページ
バリエーション一覧
EA826VS-1 0.5mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
EA826VS-2 0.55mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
EA826VS-3 0.6mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
EA826VS-4 0.65mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
EA826VS-5 0.7mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
EA826VS-6 0.75mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
EA826VS-7 0.8mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
ウェブカタログ画像
  • 丸

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top