品番 : EA826VS-7
品名 : 0.8mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様
| 全長 | 50mm | コーティング長 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#325 | 形状 | 丸(0.70mm) |
| 軸径 | 3mm | ||
| 小径穴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/23 19:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0580ページ | ||||
