品番 : EA826VT-31
品名 : 0.09mm/極細 ダイヤモンドやすり(柄付・片面)
すき間や輪郭の修正に
仕様
| 全長 | 121mm | 厚さ | 0.09mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#1200(参考値) | やすり長 | 21.8mm |
| やすり幅 | 3.75mm | ||
| ハンドル付 | |||
| 先端つまみを回すことで、やすり部を湾曲させることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/05 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0581ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA826VT-31 0.09mm/極細 ダイヤモンドやすり(柄付・片面) |
| EA826VT-32 0.11mm/細目 ダイヤモンドやすり(柄付・片面) |
| EA826VT-33 0.15mm/中目 ダイヤモンドやすり(柄付・片面) |
| EA826VT-34 0.22mm/粗目 ダイヤモンドやすり(柄付・片面) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA826VT-1 : [EA826VT-11~-14,-31~-34用]ハンドル |
| 部品 | EA826VT-41 : [EA826VT-31用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
