詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VT-34

品名 : 0.22mm/粗目 ダイヤモンドやすり(柄付・片面)

すき間や輪郭の修正に

仕様

全長 121mm 厚さ 0.22mm
粒度 電着ダイヤモンド#200/230(参考値) やすり長 21.8mm
やすり幅 3.75mm
ハンドル付
先端つまみを回すことで、やすり部を湾曲させることができます。
追加説明
カタログ価格

5,470 (税抜)/ 6,017 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/12/18 08:32現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0591ページ
バリエーション一覧
EA826VT-31 0.09mm/極細 ダイヤモンドやすり(柄付・片面)
EA826VT-32 0.11mm/細目 ダイヤモンドやすり(柄付・片面)
EA826VT-33 0.15mm/中目 ダイヤモンドやすり(柄付・片面)
EA826VT-34 0.22mm/粗目 ダイヤモンドやすり(柄付・片面)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top