品番 : EA827A
品名 : φ40-120mm 自由錐(超硬付)
仕様
メーカー | 神沢鉄工 | 型番 | K-103 |
---|---|---|---|
穴あけ範囲 | 40~120mm | シャンク径 | 10mm |
適応材 | 硬質新建材、化粧合板、硬質材等 | 刃の種類 | 超硬チップ付 |
板厚 | 28mmまで |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/08 05:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0138ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA827A φ40-120mm 自由錐(超硬付) |
EA827A-10 替刃(EA827A用) |