詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827AR-3

品名 : φ50-250mm フリーホルソー

仕様

メーカー 未来工業 型番 FH-250
用途 ダウンライトの穴あけなど、天井材(石こうボード・合板)等の穴あけに最適 適用 石膏ボード(25mmまで)
合板・ケイカル板(12.5mmまで)
 ※切削径150mmを超える場合は5.5mmまで
切削径 50~250mm シャンク径 φ10mm
センタードリル径 φ6.0mm 本体直径 308mm
付属品 替刃(1組)・携帯袋
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きで切粉の飛び散りを防げます
スポンジタイプの防塵クッション付き
追加説明
カタログ価格

35,600 (税抜)/ 39,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/16 03:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0137ページ
バリエーション一覧
EA827AR-1 φ47-150mm フリーホルソー
EA827AR-3 φ50-250mm フリーホルソー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top