品番 : EA827E-12
品名 : 12.4mm カウンターシンク(3枚刃/ 8mm軸・HSS)
穴あけ後の面取り、皿ビスの面取りに
仕様
用途 | 穴あけ後の面取り、皿ビスの面取り用に。 | 材質 | HSS(ハイス) |
---|---|---|---|
先端角度 | 90° | 溝数 | 3 |
最大径 | 12.4mm | 全長 | 57.5mm |
シャンク径 | 8mm | 対応被削材 | 一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属 |
金属のバリ取り、カウンターシンク(さら穴)用。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/21 17:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0926ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)