詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827E-28

品名 : 28.0mm カウンターシンク(3枚刃/12mm軸・HSS)

穴あけ後の面取り、皿ビスの面取りに

仕様

用途 穴あけ後の面取り、皿ビスの面取り用に。 材質 HSS(ハイス)
先端角度 90° 溝数 3
最大径 28.0mm 全長 72.5mm
シャンク径 12mm 対応被削材 一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属
金属のバリ取り、カウンターシンク(さら穴)用。
追加説明
カタログ価格

7,970 (税抜)/ 8,767 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/21 05:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0892ページ

代替品

EA827FE-128
バリエーション一覧
EA827E-8 8.3mm カウンターシンク(3枚刃/ 6mm軸・HSS)
EA827E-10 10.4mm カウンターシンク(3枚刃/ 6mm軸・HSS)
EA827E-12 12.4mm カウンターシンク(3枚刃/ 8mm軸・HSS)
EA827E-16 16.5mm カウンターシンク(3枚刃/10mm軸・HSS)
EA827E-20 20.5mm カウンターシンク(3枚刃/10mm軸・HSS)
EA827E-25 25.0mm カウンターシンク(3枚刃/10mm軸・HSS)
EA827E-28 28.0mm カウンターシンク(3枚刃/12mm軸・HSS)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top