品番 : EA827ES-120
品名 : 12mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒)
仕様
| サイズ(mm) | D:12、T:40、L1:42、 Y:12、L:100 |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/26 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0938ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA827ES-106 6mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒) |
| EA827ES-108 8mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒) |
| EA827ES-110 10mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒) |
| EA827ES-120 12mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒) |
| EA827ES-200 20mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒) |
