詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827ES-200

品名 : 20mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒)

仕様

サイズ(mm) D:20、T:45、L1:47、
Y:20、L:100
追加説明
カタログ価格

25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/17 20:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0938ページ
バリエーション一覧
EA827ES-106 6mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒)
EA827ES-108 8mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒)
EA827ES-110 10mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒)
EA827ES-120 12mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒)
EA827ES-200 20mm ダイヤモンドルーター(複合材用/円筒)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top