品番 : EA827FC-110
品名 : 10.4mm/1/4"Hex カウンターシンクハンドル(ビット付)
仕様
| 用途 | 鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに | 最大径(mm) | 10.4 |
|---|---|---|---|
| ビット全長(mm) | 34 | 材質 | HSS |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 先端 | 90° |
| 対応被削材 | スチール、アルミ、銅、プラスチック | ||
| カウンターシンクビットとハンドルのセット。 ストレート・T型の2パターンで使用できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/30 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0893ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA827FC-101 : 1/4"Hex カウンターシンクハンドル |
