詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827FC-120

品名 : 12.4mm/1/4"Hex カウンターシンクハンドル(ビット付)

仕様

用途 鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに 最大径(mm) 12.4
ビット全長(mm) 35 材質 HSS
六角シャンク 6.35mm(1/4”) 先端 90°
対応被削材 スチール、アルミ、銅、プラスチック
カウンターシンクビットとハンドルのセット。
ストレート・T型の2パターンで使用できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,840 (税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/23 22:40現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0893ページ
バリエーション一覧
EA827FC-110 10.4mm/1/4"Hex カウンターシンクハンドル(ビット付)
EA827FC-120 12.4mm/1/4"Hex カウンターシンクハンドル(ビット付)
EA827FC-160 16.5mm/1/4"Hex カウンターシンクハンドル(ビット付)
EA827FC-200 20.5mm/1/4"Hex カウンターシンクハンドル(ビット付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA827FC-110
  • ※画像はEA827FC-110
  • ストレート・T型の2パターンで使用できます。

資料

アイコン
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top