品番 : EA827FD-13
品名 : 10-15mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | 適合サイズ | 10~15mm |
|---|---|---|---|
| シャンク径 | 10mm | 先端 | 90° |
| 全長 | 65mm | 対応被削材 | スチール(<800m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0892ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

