品番 : EA827FD-23
品名 : 10-15mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・TiNコート)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | 適合サイズ | 10~15mm |
|---|---|---|---|
| シャンク径 | 10mm | 先端 | 90° |
| 全長 | 65mm | 対応被削材 | スチール(<1200m㎡)、ステンレス、鋳鉄、銅、プラスチック、チタン、チタン合金(<900m㎡) |
| TiNコーティング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,290 円(税抜)/ 8,019 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/12 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0892ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
