詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827FD-25

品名 : 20-25mm カウンターシンク(12mm軸・HSS・TiNコート)

カタログ訂正

25/02/21 対応被削材の訂正。鉄、ステンレス、鋳鉄、銅、プラスチック、チタン、チタン合金(No.56 1023)

仕様

材質 HSS(ハイス) 適合サイズ 20~25mm
シャンク径 12mm 先端 90°
全長 102mm 対応被削材 スチール(<1200m㎡)、ステンレス、鋳鉄、銅、プラスチック、チタン、チタン合金(<900m㎡)
TiNコーティング
追加説明
カタログ価格

16,300 (税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/10/02 11:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0927ページ
バリエーション一覧
EA827FD-21 2- 5mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・TiNコート)
EA827FD-22 5-10mm カウンターシンク(8mm軸・HSS・TiNコート)
EA827FD-23 10-15mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・TiNコート)
EA827FD-24 15-20mm カウンターシンク(12mm軸・HSS・TiNコート)
EA827FD-25 20-25mm カウンターシンク(12mm軸・HSS・TiNコート)
ウェブカタログ画像
画像はEA827FD-23です。
  • 画像はEA827FD-23です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top