品番 : EA827FH-115
品名 : 15.0mm/90° カウンターシンク(MT1・HSS)
仕様
| 最大径(mm) | 15 | シャンク径 | MT1 |
|---|---|---|---|
| 先端 | 90° | 全長(mm) | 85 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 羽数 | 3枚 |
| 対応被削材 | スチール(<800m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| テーパーシャンク | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,170 円(税抜)/ 5,687 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0893ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
