詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827FH-126

品名 : 26.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)

カタログ訂正

25/02/21 対応被削材の訂正。鉄、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック(No.56 1023)

仕様

最大径(mm) 26 シャンク径 MT2
先端 90° 全長(mm) 106
材質 HSS(ハイス) 羽数 3枚
対応被削材 スチール(<800m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
テーパーシャンク
追加説明
カタログ価格

7,020 (税抜)/ 7,722 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/02 14:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0927ページ
バリエーション一覧
EA827FH-115 15.0mm/90° カウンターシンク(MT1・HSS)
EA827FH-117 16.5mm/90° カウンターシンク(MT1・HSS)
EA827FH-119 19.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
EA827FH-120 20.5mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
EA827FH-123 23.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
EA827FH-125 25.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
EA827FH-126 26.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
EA827FH-128 28.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
EA827FH-130 30.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
EA827FH-131 31.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
EA827FH-134 34.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
EA827FH-137 37.0mm/90° カウンターシンク(MT2・HSS)
EA827FH-140 40.0mm/90° カウンターシンク(MT3・HSS)
EA827FH-150 50.0mm/90° カウンターシンク(MT3・HSS)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top