品番 : EA827FH-12B
品名 : 12.4mm ロングカウンターシンク(8mm軸・HSS)
仕様
| 材質 | HSS-G | 最大径 | 12.4mm |
|---|---|---|---|
| シャンク径 | 8mm | 先端角 | 90° |
| 先端径 | 2.8mm | 全長 | 108mm |
| 刃数 | 3枚 | 対応被削材 | スチール(<800m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
| CBN平面皿穴加工用 | |||
| 手の届きにくい場所や干渉するエッジでのバリや、振動のないバリ取りおよび皿穴加工に最適 | |||
| 一般的な構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄などの通常の硬質材料に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/30 05:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0893ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA827FH-10Bです。
