詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827FH-16

品名 : 16.5mm ロングカウンターシンク(10mm軸・HSS

仕様

材質 HSS-G 最大径 16.5mm
シャンク径 10mm 先端角 90°
先端径 3.2mm 全長 112mm
刃数 3枚 対応被削材 スチール(<800m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
CBN平面皿穴加工用
手の届きにくい場所や干渉するエッジでのバリや、振動のないバリ取りおよび皿穴加工に最適
一般的な構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄などの通常の硬質材料に適しています。
追加説明
カタログ価格

4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/30 06:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0893ページ
バリエーション一覧
EA827FH-6B 6.3mm ロングカウンターシンク(5mm軸・HSS)
EA827FH-8B 8.3mm ロングカウンターシンク(6mm軸・HSS)
EA827FH-10B 10.4mm ロングカウンターシンク(6mm軸・HSS)
EA827FH-12B 12.4mm ロングカウンターシンク(8mm軸・HSS)
EA827FH-16 16.5mm ロングカウンターシンク(10mm軸・HSS
EA827FH-20 20.5mm ロングカウンターシンク(10mm軸・HSS
ウェブカタログ画像
画像はEA827FH-10Bです。
  • 画像はEA827FH-10Bです。
  • φd2:16.5mm φd1:3.2mm φd3:10mm L1:112mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top