品番 : EA827FM-1
品名 : 3.0-14.0mm シートメタルドリル(HSS)
仕様
| サイズ | 1 | サイズ(mm) | 3~14 |
|---|---|---|---|
| シャンク径 | 6mm | 全長 | 58mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | ||
| 鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/01 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0943ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA827FM-1 3.0-14.0mm シートメタルドリル(HSS) |
| EA827FM-2 6.0-20.0mm シートメタルドリル(HSS) |
| EA827FM-6 6.0-30.0mm シートメタルドリル(HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA827FM-2です。

